エアーリベッター(スタンダードタイプ)

エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

世界で認められたAR-011シリーズ。
半世紀に渡る進化の結晶!!
AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。
14mm→16mmにストロークアップ(MX)。
ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。
ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。
騒音低減:サイレンサー付。
操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。
カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。

使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6内容量1台
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧0.5~0.6MPaを守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
※油圧オイルを給油する際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359853AR011MX773-2708161.525164
99,960
69,980
76,978(税込)
当日出荷
49359862AR011HX773-269416.52.127277
148,590
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする