電動ドライバー

電動ドライバー - ハイオス

高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)

コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49360036BLF-5000
68,700
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする