曜日別特売

12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ)

12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ) - KTC

コンパクト(メーカー従来比約30%全長短縮)でハイパワーを実現したシングルハンマー採用モデルです。
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
回転切替レバーは左右に位置変更できるため、右利き、左利きに関わらず片手操作が可能です。
レギュレーターは右回転時に3段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
ハンマケースとハウジングの一体化構造により、全長を短縮しています。

用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)500付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5981材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)110質量(kg)1.3タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.13ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4排気方向下方内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49362407JAP417
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする