絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。安全性の高い二層絶縁被膜構造です。作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。