TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途
自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
最大締付トルク(N・m)
2100
トラスコ品番
781-0318
全長(mm)
328
質量(kg)
6
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
1.51
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
33
ホース取付口
Rc1/2(PT1/2)
排気方向
上方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49363308
AIS8330S
¥
176,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください