TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コンビネーションスリムプライヤ
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
216
切断能力(Φmm) 鉄線
4
トラスコ品番
818-8757
厚さ(mm)
10.9
質量(g)
274
寸法A(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49363633
CPS-200G
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください