曜日別特売

サイクルラチェットレンチ

サイクルラチェットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。

トラスコ品番810-9774質量(g)425内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49363642CRW-1415
5,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363642
2021-03-03
用途: 自転車作業用

持って無くても困らないが、持っていると幸せを感じる。
前輪ハブナット 14mm(メガネでいいんじゃね)
後輪ハブナット 15mm(メガネでいいんじゃね)
四角テーバークランクのフィキシングボルト 14mm。
(クランク抜きの14mmのソケットとモンキーでいいんじゃね。どうせクランク抜くときにモンキー使うんだし)
持っていなくても・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 49363642
2020-06-03
用途: 自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタがほとんど無くラチェットも滑らかで喰い付きも非常にイイですね。
グリップも握りやすく適度な重量があって非常にトルクを掛けやすいです。
モノタロウPBラチェットレンチを今まで使っていましたが、
購入当初から気になりつつも使っていくうちにガタが大きくなり買い替えを決意。
値段の差もありますが、正直精度の差は否めませんね。
使う頻度が非常に高い物なので、この差は作業効率に大きく関わります。
たまにしか使わないのであればモノタロウPBでも十分だと思いますが、
頻繁に使う様であればコチラをお薦めします。

対象商品 : 49363642
2017-05-06
用途: クランク作業時
SAGE BICYCLES LLC自動車・二輪車・自転車関連業

H社のスタンダード商品と比べた場合、コストパフォーマンスはかなり高いと思います。意図された精度の範囲が広いため、インチネジにも対応できます(おすすめしませんが)。口が薄いため、クリアランスの無いクランクにもしっかり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする