TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケットセット(12角
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途
産業機械、自動車などの整備に。
差込角(mm)
12.7
付属品
ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番
818-8749
質量(kg)
1.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31251677
HDL410
10点
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49364114
HDL410
10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください