TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップドライバーセット
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途
+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
773-3518
セット内容
8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)
質量(g)
1300
種類
セット品
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49364193
PGD8
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TONEパワーグリップドライバー(PGMD,PGPD)【TONE公式】
参考になった