TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
6.35
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
781-1292
セット内容
10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)
材質
構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
質量(kg)
0.36
ソケット内容(mm)
(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49364516
HHB210
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください