曜日別特売

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。ソケット差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364735HH406L781-12766(4H-05L、06L、08L、10L、12L、14L)0.7
11,390
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49364744HH410LA781-128410(4H-03L、04L、05L、06L、08L、10L、12L、14L、17L、19L)1.35
19,720
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする