曜日別特売

差替式ユニバーサルビットソケット

差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。

用途
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493647872BNU-088
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
493647962BNU-1010
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
493648052BNU-1212
2,190
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
493648142BNU-1313
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
493648232BNU-1414
2,190
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
493636672BNU-1717
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
493636762BNU-1919
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
493636852BNU-2121
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
493648322BNU-2222
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
493636942BNU-2424
2,765
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363667
2021-09-25
用途: ボルトの締め付け、緩め
サインクルー建設業・工事業

ボックスも長く、首も振れるものを探してました。
ビットの交換も出来るので、折れてもまだ使えます。

対象商品 : 49363667
2019-02-06
用途: 厨房機器の吊りボルト等のナットの締めつけ
建設業・工事業

まだかつやくのばはありませんが、軸が交換できるのはよい。
後は、角が舐めるのが早いか、折れまくるかをたしかめるだけです。

対象商品 : 49364823
2018-07-27
用途: コーチスクリューの締め付け

ビットを首振りに固定するのに力がいるので苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする