スーパーツール
アルミ製モーターレンチ
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途
メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。
モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
材質
(本体・アゴ)アルミ製
注意
※締め付けトルク200N・m以下で使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
口深(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247066
MF230A
1丁
60
757-1127
235
202
34
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
31247075
MF280A
1丁
75
757-1135
285
289
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49365164
MF230A
1個
60
757-1127
235
202
34
¥
2,700
取扱い終了
49365173
MF280A
1個
75
757-1135
285
289
40
¥
2,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください