スーパーツール
座金(トグルクランプ用パーツ)
用途
トグルクランプ用部品。
トラスコ品番
765-2542
適合機種
TDJB2F
材質
構造用圧延鋼
質量(g)
19
外径(Φmm)
31
適合ねじ径(M)(mm)
12
内容量
1セット
注意
※1組2枚入りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49365182
TFW121
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください