スーパーツール
アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式
本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下)
過負荷防止のクラッチ機構付です。
用途
エアコン取り付け時のフレア加工作業に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
757-1151
材質
(本体・ゲージバー)アルミ製
質量(g)
0.75
タイプ
インチ用
適用管外径(Φmm)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49365338
TFA455WH
¥
30,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください