曜日別特売

アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.

アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. - スーパーツールアルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. - スーパーツール

アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。

用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5内容量1個
注意
※締め付けトルク200N・m以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49365347MFW280SA
4,580
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする