スーパーツール
爪(スライドギヤープーラ部品)
スライドギヤープーラ用部品。
用途
スライドギヤープーラ用部品。
付属品
ピン×1本
材質
特殊鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49366485
GSJ160
813-0948
367
160・200用
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49366494
GSJ90
813-0949
141
90・120用
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください