スーパーツール
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。
用途
各種工具等の収納。
仕様
トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)
トラスコ品番
813-1150
質量(kg)
1.9
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
外寸法・奥行(mm)
240
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49366546
SR450S
455×240×206
455×240×206
¥
4,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください