スーパーツール
ジブクレーン(床固定・アーム関節型)
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途
荷物の移動作業に便利。
材質
スチール
内容量
1台
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367282
JBC1520K
150
837-8534
284
(アーム)2
2.8
¥
577,500
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367298
JBC1530K
150
837-8537
314
(アーム)3
3.00
¥
643,500
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367307
JBC2530K
250
837-8543
420
(アーム)3
3.00
¥
776,300
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367316
JBC4830K
480
837-8547
640
(アーム)3
3.00
¥
1,244,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。