スーパーツール
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途
荷物の移動作業に便利。
材質
スチール
揚程
任意
全高
任意
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動ホイスト又はチェーンブロックは付属しておりません。
※指定容量以上では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
取付穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367377
JBC1520HF
150
837-8533
81
(アーム)2
(ホイスト)60m/m
¥
331,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49367386
JBC1530HF
150
837-8536
111
(アーム)3
(ホイスト)Φ60
¥
392,100
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367395
JBC2530HF
250
837-8542
165
(アーム)3
(ホイスト)Φ60
¥
472,400
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367404
JBC4830HF
480
837-8546
270
(アーム)3
(ホイスト)Φ82
¥
702,500
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。