スーパーツール
ジブクレーン(柱取付・溶接型)
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途
荷物の移動作業に便利。
材質
スチール
内容量
1台
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷下ろしにフォークリフトのご用意が必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
トラスコ品番
長さ(m)
取付穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367413
JBC1520H
150
837-8531
(アーム)2
(ホイスト)60m/m
¥
312,300
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367422
JBC1530H
150
837-8535
(アーム)3
(ホイスト)Φ60mm
¥
375,600
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367438
JBC2530H
250
837-8540
(アーム)3
(ホイスト)Φ60mm
¥
456,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49367447
JBC4830H
480
837-8545
(アーム)3
(ホイスト)Φ82mm
¥
656,100
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。