曜日別特売

電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) - スーパーツール
(2件のレビュー)

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。

寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49367456DSE1010
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49367465DSE1212
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
49367474DSE1313
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49367483DSE1414
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49367492DSE1515
3,030
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
49367508DSE1717
3,350
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49367517DSE1919
3,480
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49367526DSE2121
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49367535DSE2424
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49367544DSE2727
4,480
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
49367553DSE3030
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
49367562DSE3232
5,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49367578DSE3636
5,930
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
49367587DSE77
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49367596DSE88
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49367544
2022-01-13
用途: 鉄骨ボルト仮締め
葵工業

付属されていた六角ビットが一発で折れました。
他のものに交換後至って普通です。

対象商品 : 49367578
2018-10-19
用途: 太陽光発電 架台組立
建設業・工事業

インパクトドライバーとの接続について、より堅固、頑丈にできれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする