スーパーツール
ジグプレート(T溝タイプ)
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途
MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-8757
材質
FC300
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
(テーブル寸法)300×650
質量(kg)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367718
PJT3065C
¥
401,400
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください