曜日別特売

静電気除去ACパルス・クリーンバー

静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル

高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)

イオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49367736C-2202.3
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49367745C-2502.6
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49367754C-2702.8
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49367763C-3003.1
170,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする