曜日別特売

静電気除去3ファン

静電気除去3ファン - ベッセル静電気除去3ファン - ベッセル静電気除去3ファン - ベッセル静電気除去3ファン - ベッセル

除電エリアが広がるバラフライルーバー!
容量結合針で長時間、除電性能が安定。
メンテナンスが容易。

イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49367772L-90
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする