曜日別特売

イオンエアーガン オルカ

イオンエアーガン オルカ - ベッセルイオンエアーガン オルカ - ベッセルイオンエアーガン オルカ - ベッセルイオンエアーガン オルカ - ベッセル

飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。

イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49367788G2
52,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする