曜日別特売

エアテストコンプレッサ1005

エアテストコンプレッサ1005 - アサダエアテストコンプレッサ1005 - アサダ

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。
設備配管の気密試験に。
2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。
見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。
圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。

出力(W)750運転時間(分)30内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49362364FA1005Tオイルフリー110/130(0MPa運転時)0.79単相100(50/60Hz)745.0(ドレンバルブ付)38034041019.5
110,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49362373FA1005オイルフリー110/130(0MPa運転時)0.79単相100(50/60Hz)745.0(ドレンバルブ付)38034041019.5
99,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする