曜日別特売
モノタロウ

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm - モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm - モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm - モノタロウ
(21件のレビュー)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。

用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※使用上に問題ありませんがごく稀に製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49362346-イエロー
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49362355-ピンク
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 農作業

家庭菜園での区画割などで使用しました。今までスーパーポリ水糸を使っていましたが今回ピンクの当商品を使ってみました。区画に糸を張って畝立て糸は10日ほどで切れていました。水糸ってこんなものですかね?

対象商品 : 49362346
2026-01-24
用途: ブロック積み
株式会社Riku

太いタイプですから力一杯引っ張っても切れません、既製品タイプと何ら変わりません

対象商品 : 49362355
2024-04-15
用途: 支柱建込み
株式会社EX建設業・工事業

太い水糸が欲しくて購入しました。
とても良いと思います

対象商品 : 49362346
2023-12-17
用途: 太陽光パネルの架台設置のための寸法出し
不動産業

4キロワットの家庭用太陽光パネル移設のために架台新規取付場所での寸法出しに利用しました。けっこう取付穴があるため重宝しました。かなりの力で引張っても十分な強度があります。

対象商品 : 49362355
2024-03-19
用途: 外構工事
製造業

太さがしっかりとあるので、屋外でも見やすく、お施主様に施工範囲を説明する際にも重宝しました。

対象商品 : 49362355
2022-08-23
用途: DIY
その他業種

ネオンカラーの紐をずっとさがしていたのですがなかなか見つからず困っていたところこちらに辿り着きました。
理想のものに出会い大変満足しております。またリピートさせていただきます。

対象商品 : 49362346
2022-06-26
用途: レベル墨出し

蛍光色なのでみやすく、伸び具合も良いので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49362346
2023-03-10
用途: 外構
建設業・工事業

使用感もよく満足です。
この価格では十分満足できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする