曜日別特売

時計用バンドピン抜き交換軸

時計用バンドピン抜き交換軸 - ANEX時計用バンドピン抜き交換軸 - ANEX時計用バンドピン抜き交換軸 - ANEX時計用バンドピン抜き交換軸 - ANEX
(1件のレビュー)

5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。

用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に全長(mm)20質量(g)1材質(軸)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4936833268-P507803-69835本 Φ0.7×20mm/軸固定用ネジ1本付
320
199
219(税込)
当日出荷
4936834868-P508803-69845本 Φ0.8×20mm/軸固定用ネジ1本付
320
199
219(税込)
当日出荷
4936835768-P509803-69855本 Φ0.9×20mm/軸固定用ネジ1本付
320
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368332
2019-05-19
用途: 居れたピン抜きの交換用として。
合名会社秋山酒店

時計のバンドの調整にピンを時計用ハンマーでたたいて抜かなければならない時が錆びて硬いと折れることがある。1mmと0.8mmはめったに折れないが女性用のバンドの場合0.7mmが必要な時がある。一度折れて短いまま取り付けていたが不便だったので交換用としてこれに付け替えた。1mmが折れることがあった場合はここが一番安いので買うことになるだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする