ANEX
スーパーショートL型アダプター専用ビット
(1件のレビュー)
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途
スーパーショートL型アダプター専用ビット
トラスコ品番
776-7234
セット内容
(+)2×15(片頭ビット)3本
全長(mm)
15
質量(g)
12
差込角(mm)
6.35
材質(ビット)
特殊合金鋼
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368418
AKL-565-B3
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください