ミニバイス35

ミニバイス35 - ANEXミニバイス35 - ANEXミニバイス35 - ANEXミニバイス35 - ANEXミニバイス35 - ANEX
(2件のレビュー)

時計バンドや小物の保持に便利です。

用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368603APV-35
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368603
2024-02-20
用途: 腕時計のベルト調整
製造業

しっかりホールド出来しっかりしている
バンドにキズを付けることなく大変満足

1が参考にしています
対象商品 : 49368603
2024-02-26
用途: バンドのピン外し時
卸売・小売業

軽いですが、滑り止めがしっかり効いています。
挟んだ時も安定しているので、安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする