曜日別特売

P柄精密ドライバー

P柄精密ドライバー - ANEXP柄精密ドライバー - ANEXP柄精密ドライバー - ANEX
(1件のレビュー)

柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。

材質(グリップ)プラスチック種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493686731110-0-75プラス-75
オープン
92
101(税込)
当日出荷
493686551110-0-100プラス(+)No.0100
85
取扱い終了
代替品有
493686641110-0-50プラス(+)No.050
75
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
493686551110-0-100751950321110-0-1001110-0-100 精密用プラスドライバー ANEX 75195032精密用プラスドライバーANEX1本
97
税込107
注文コードが変更になりました。
493686641110-0-50751950141110-0-501110-0-50 精密用プラスドライバー ANEX 75195014精密用プラスドライバーANEX1本
95
税込105
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368673
2019-12-11
用途: 小物修理全般に使用
K.Tech自動車・二輪車・自転車関連業

低価格でお得な買い物でした。
先端も丈夫で耐久性ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする