ANEX
特殊精密ドライバー
Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途
スマートフォンなどの特殊ネジ回しに
材質(グリップ)
CA
トラスコ品番
826-6430
セット内容
Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース
質量(g)
143
種類
セット品
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368682
3475-S2
Y型
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください