ANEX
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。
叩いても噛み込まない片頭タイプです。
手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途
差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに
全長(mm)
135
質量(g)
35
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368698
AK-22C_2-135
プラス
No.2
¥
540
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
49368707
AK-22C_3-135
プラス
No.3
¥
540
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
49368716
AK-22C_6-135
マイナス
6mm
¥
540
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください