精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198


何時間かけても緩まない、さらにねじ山をつぶしてしまった皿ネジが、一瞬で緩みました。やはり、工具で作業性はアップします。
北海道は寒いので購入から2か月ほどたった今日、やっとボルトを緩めることができました。
過去に2度チャレンジしましたがヘックスレンチが折れたり、なめそうになったので作業が延び々々になっていました。非常に狭い場所でしたが、少しずつハンマーで食い込ませてから回転させさせることができました。 とても気分爽快です。
これまでねじ切りタイプを使用していましたが、あまり上手くいかず、結局細いドリルやルーターでねじ自体を破壊して対応していました
HDDの分解時になめてしまったねじに使用してみましたが、ビットサイズが豊富なため極小ねじにも使用でき、かつ、簡単に除去することができました
このコンパクトサイズ、天井内などの狭い場所では非常に扱いやすいです。コンパクトだから、通常サイズのものと比較してどうか?と思いましたが、全く問題なし!あるとなしでは作業効率の差が大きいです。
硬くなったネジを外そうとして、何度もやったことによってねじ山がダメになりました。
評判が良かったので購入して使用しましたが、全然回りませんでした。
でも、ネジの下のワッシャーをこれで切り取ったことで、隙間ができ、最終的に切り取りました
ネジは埋まった状態ですが、頭が取れただけでよかったです
小型コンパクトなインパクト(ショック型)ですが、ビットが長く、使い勝手を考えて、購入したものの未使用・未開封で返品といたしました。
エキストラクタでも抜けずに難渋していた折れネジが抜けました。エクストラクタが削った跡にHex用ビットを叩き込んで、ショックドライバを気長に叩くと、虫歯のようにエクストラクタに削られてしまったネジがじわじわと出てきました。もっと早くこいつを使えばよかった…。完全に抜き出すまで、さまざまなビットを使いましたので、セット品のご利益を感じました。