曜日別特売

オフセットアダプター19mm専用ソケット

オフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケット - ANEX
(4件のレビュー)
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
適合本体
寸法(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368822AOA-19101セット---21.51034
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49368838AOA-19121セット---22.01232
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49368847AOA-19131セット---23.01333
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49368856AOA-19141セット---23.01431
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22287536AOA-19171セットCリングAOA-1917--30
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
49368865AOA-19191セット---25.01929
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49368874AOA-19241セット---26.02434
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22287545AOA-19211セットCリングAOA-1921--40
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89972689AOA-19081個Cリング--21.58-
1,500
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287536
2019-07-09
用途: 組立機器のコーナーボルトの締め付け。
建設業・工事業

オフセットアダプターと同時購入です。出来ればアダプター装着時の両面にて締め付けが出来るようになればもっと使いやすいかも…

対象商品 : 49368838
2019-11-07
用途: インパクトに使用しています。農機具の分解時に使用
建設業・工事業

厚みがあるのでもっと細いものがあればなお良かったと思います。

対象商品 : 22287545
2018-06-28
用途: コネクターの締めつけに使用。
卸売・小売業

フレア加工をして、トネのメガネレンチと組合わせて、本来の目的とは違う用途に使用しています。

対象商品 : 49368838
2017-05-09
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

専用のソケットアダプターなので何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする