ANEX
高精度ステンレスピンセット SUS304
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)
500
幅(mm)
16
材質(本体)
ステンレス18-8SUS304
質量(g)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368953
208L
828-5309
直型、ロングサイズ
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
49368962
209L
828-5310
先曲型、ロングサイズ
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください