スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4

スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4 - ANEX
(2件のレビュー)

スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。
ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。
対辺6.35mm六角軸です。

トラスコ品番828-5312商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493689783350-635H六角(ソケットアダプター)30、(ショートビットホルダー)152クローム・モリブデン・バナジウム鋼64ありなし
1,200
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-25
用途: 手動ドライバーで各種1/4六角ビットを使用する時
サービス業

1/4六角軸が差し込めるドライバーハンドルであればどれでも使用できます。25mm以上のビットや電動工具用のくぼみのあるAタイプも片頭ビットであればガッチリロックします。(Bタイプビットはたまにロックしないのがある)ビットの取り付けは差し込むだけで外す時はロックを外側にスライドさせます。

対象商品 : 49368978
2020-08-14
用途: 機械部品取付用として

アクショングリップに使用するため購入、アクショングリップを持っている人は必須アイテムになるほど便利にです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする