ANEX
HOME5ドライバーセット
精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番
828-5313
セット内容
5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368987
5850
プラス、マイナス、六角
(差替式)76、(グリップ差込時)131
2.5
PP
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
134
あり
なし
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください