スリットパワードライバー フック付

スリットパワードライバー フック付 - ANEXスリットパワードライバー フック付 - ANEXスリットパワードライバー フック付 - ANEXスリットパワードライバー フック付 - ANEXスリットパワードライバー フック付 - ANEXスリットパワードライバー フック付 - ANEX

滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493691547700F-6-150マイナス6×0.9mm6×0.9150
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
155448587700-F-1-75プラス+1mm+175
480
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
155448677700-F-2-100プラス+2mm+2100
670
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
155448767700-F-2-150プラス+2mm+2150
760
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
155448857700-F-5.5-75マイナス-5.5mm-5.575
480
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
155448947700-F-6-100マイナス-6mm-6100
670
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
493691027700F-1-100プラスNo.1-100
510
取扱い終了
代替品有
493691187700F-1-150プラスNo.1-150
560
取扱い終了
代替品有
493691277700F-2-200プラスNo.2-200
800
取扱い終了
代替品有
493691367700F-5.5-100マイナス5.5×0.8mm5.5×0.8100
510
取扱い終了
代替品有
493691457700F-5.5-150マイナス5.5×0.8mm5.5×0.8150
560
取扱い終了
代替品有
493691637700F-6-200マイナス6×0.9mm6×0.9200
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
493691027700F-1-100489738367700-1-1007700F-1-100 スリットパワードライバー ANEX 48973836スリットパワードライバーANEX1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
493691187700F-1-150489738457700-1-1507700F-1-150 スリットパワードライバー ANEX 48973845スリットパワードライバーANEX1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
493691277700F-2-200489738817700-2-2007700F-2-200 スリットパワードライバー ANEX 48973881スリットパワードライバーANEX1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
493691367700F-5.5-100489738977700-5.5-1007700F-5.5-100 スリットパワードライバー ANEX 48973897スリットパワードライバーANEX1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
493691457700F-5.5-150489739067700-5.5-1507700F-5.5-150 スリットパワードライバー ANEX 48973906スリットパワードライバーANEX1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
493691637700F-6-200489739427700-6-2007700F-6-200 スリットパワードライバー ANEX 48973942スリットパワードライバーANEX1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする