曜日別特売

スリットパワー貫通ドライバー フック付

スリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付 - ANEX
(1件のレビュー)

ハンマーで叩ける座金付です。
滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493691727750F-1-75プラスNo.175
680
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
493691887750F-2-100プラスNo.2100
830
599
659(税込)
当日出荷
493691977700F-2-150プラスNo.2150
900
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
493694777750F-5.5-75マイナス5.5×0.8mm75
680
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
493692067700F-6-100マイナス6×0.9mm100
830
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
493692157700F-6-150マイナス6×0.9mm150
900
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
155449107750-F-5.5-75-5.5-75
630
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49369188
2021-05-16
用途: 自動車整備

グリップの柔らかさが丁度良く、とても握りやすくて力を入れやすい
グリップも黒で汚れが目立たなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする