キャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ)

キャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ) - ANEXキャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ) - ANEXキャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ) - ANEXキャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ) - ANEXキャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ) - ANEX
(1件のレビュー)
サイズ規格ミリ先端形状ボールポイント材質(キャッチグリップ)TPE質量(g)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49369337HBC-0.710.71-M1.4・M1.6・M1.8--
100
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
49369346HBC-0890.89-M2--
100
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
49369355HBC-1.271.27M1.4M2.5--
100
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
49369364HBC-1.51.5M1.6・M2M3--
100
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
49369373HBC-22M2.5M4M3M3
100
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49369364
2023-06-03
用途: 小径サイズのレンチの識別に

見分けにくい小径サイズのレンチの識別用に購入しました。ツールボックスの中で散らばっても見つけやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする