ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ)

ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ) - ANEXネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ) - ANEX
サイズ規格ミリ先端形状ボールポイント材質(ネジキャッチ)PE質量(g)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49369382HBN-1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
100
68
75(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369398HBN-88M10M16M12M12
100
68
75(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする