ANEX
スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント
材質
(スピードハンドル)PP、TPE
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49369407
SH-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369416
SH-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369425
SH-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
13日以内出荷
返品不可
49369434
SH-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369443
SH-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369452
SH-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369468
SH-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください