BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速

BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速 - Verbatim(バーベイタム)BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速 - Verbatim(バーベイタム)
(4件のレビュー)

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~6倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-Rレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412493VBR130RP10V1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412493
2020-12-05
用途: 長時間の録画
サービス業

長時間の録画に使用。2回目の購入。価格が安いのが利点です。

対象商品 : 49412493
2020-06-17
用途: 録りためた番組の保存
サービス業

HDDの空き容量を増やすために使用しています。
問題なく録画できているので、コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品 : 49412493
2018-10-04
用途: テレビ番組の保存

さすがにメーカー品です。安い物は3割程不良品ですが、これは完璧でした。

対象商品 : 49412493
2017-10-19
用途: 録画の保存用

ブレーレイレコーダーで録画した番組を保存するため使用。他の銘柄との違いはよくわかりませんが信頼感のあるメーカーのものなので安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする