BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速

BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 - Verbatim(バーベイタム)BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 - Verbatim(バーベイタム)BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 - Verbatim(バーベイタム)
(2件のレビュー)

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-R構造片面2層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412502VBR260YP5V11パック(5枚)5枚
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
49412518VBR260YP10V11パック(10枚)10枚
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49412527VBR260YP20V11パック(20枚)20枚
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412527
2020-04-09
用途: 撮りためた映画のダビング用
建設業・工事業

個別ケース入りの仕様になっているが、要不要それぞれの場合があるので、商品アイテムとしては、個別ケース無の30枚40枚セットがあってもよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 49412502
2017-06-27
用途: 動画やデータのバックアップ
451ブックス

特にエラーも出ることがなく、安心して使えます。安価で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする