Verbatim(バーベイタム)
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1~16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmツインスリム・白
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
録画時間
120分
記憶容量(GB)
4.7
入数
20枚
CPRM対応
対応
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412755
VHR12JP20TV1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください