曜日別特売

CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース - Verbatim(バーベイタム)
(2件のレビュー)

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412983SR80SP50V1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412983
2018-05-18
用途: パソコンデータの保存用
その他業種

最近の量販店では、こういったメディアの取り扱いが少なく、有っても高いか、使用に不安が残る会社製。 この商品は三菱ケミカルとあったので少しはましかと(^^; 今のところ問題なく読み書きできています。

対象商品 : 49412983
2017-11-02
用途: データ保存
製造業

三菱ケミカルのAZO系をずっと使っています。
最近は、扱ってない店舗も多く、モノタロウで購入でき助かりました。
価格面は、他店と比べて普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする