Verbatim(バーベイタム)
CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能(一部のプリンターでは印刷できない場合があります)
Phono-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。
速度
24・48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
音楽用・データ用
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
録画時間
79.57分
記憶容量(MB)
700
入数
10枚
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412992
MUR80PHW10V1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください