曜日別特売

SB TP-1網目11号4H

SB TP-1網目11号4H - エフピコチューパ
(1件のレビュー)
質量(g)2.7厚さ#25外寸(mm)200×300寸法(幅W×長さL)(mm)200×300穴の有無内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49417576CP7822864OPP
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417576
2021-09-12
用途: みかん販売用袋
Farmしらい農・林・水産業

赤い模様が入っていることで、みかんが美味しそうで、きれいに見えます♪
網と違って袋なので乾燥にも強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする